{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M14 – M33 | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensazione lineare pressione | 20 mm | |
Compensazione lineare trazione | 20 mm | |
⌀ Esterno D | 78 mm | |
⌀ Interno D1 | 48 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 162,5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334665 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197750372 | |
Codice del produttore | 334665 M14-33 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino di maschiatura con cambio rapido M14-33
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 368.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 578.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 613.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 705.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 776.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 445.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 162,5 | 138 | 133 | 141 | 144 | 141 |
⌀ Esterno D | 78 | 79 | 79 | 86 | 86 | 78 |
Compensazione lineare pressione | 20 | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 |
Compensazione lineare trazione | 20 | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 |
⌀ Interno D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura |