{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M14 – M33 | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Norma attacco | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Compensazione lineare pressione | 17,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 17,5 mm | |
⌀ Esterno D | 86 mm | |
⌀ Interno D1 | 48 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 144 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334656 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708106 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portamaschi a cambio rapido M14-33
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 779.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 580.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 615.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 707.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 368.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 445.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 370.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 | ⌀ codolo 32 mm |
Sporgenza totale Dim. A | 144 | 138 | 133 | 141 | 162,5 | 141 | 132,5 |
⌀ Esterno D | 86 | 79 | 79 | 86 | 78 | 78 | 78 |
Compensazione lineare pressione | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Compensazione lineare trazione | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
⌀ Interno D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura |