Esecuzione:
- Angolo cuspide 60°, ⌀ dimensione di trascinamento: 8 − 80 mm.
- Le molle a tazza precaricate e regolabili assialmente fungono da supporto alla cuspide e compensano le profondità del centro.
- La punta può essere riaffilata senza difficoltà.
Uso:
Per l’inserimento nel cono del mandrino del tornio.
Fornitura:
1 Corpo base n.
327520 (adatto per rotazione oraria e antioraria).
1 Cuspide n. art.
327660, 6 mm, ⌀ per mandrini trascinatori Dim. 13 − 24.
1 Cuspide n. art.
327660, 12 mm, ⌀ per mandrini trascinatori Dim. 21 − 40.
4 Menabrida per campo di impiego di ⌀ 13 − 100 mm (n. art.
327600 o
327610: Dim. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; n. art.
327640 oppure
327650: Dim. 51 − 100).
Inclusa cassetta di legno per custodire 6 menabrida e 3 cuspidi (per completare il campo d’impiego di ⌀9 − 160 mm).
Nota:
Pezzo complementare relativamente al n. art.
321750 e
321770.