{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo di impiego | 55 mm - 100 mm | |
⌀ Circonferenza di serraggio D1 | 54 mm | |
Lunghezza utile B | 104,1 mm | |
Peso pezzo | 100 kg | |
⌀ Esterno | 82 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 20 mm | |
Vite di estrazione | no | |
Tipo di prodotto | Mandrino trascinante |
Codice articolo | 327403 4 | |
EAN / GTIN | 4062406765835 | |
Codice del produttore | 327403 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino trascinante con cono Morse 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’280.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 856.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 926.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 735.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 991.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo di impiego | 55 ;100 | 28 ;50 | 40 ;72 | 19 ;34 | |
⌀ Esterno | 82 | 52 | 70 | 42 | |
Lunghezza utile B | 104,1 | 70,3 | 89 | 62 | |
⌀ Punta massimo 60° A | 20 | 9 | 14 | 5 | |
Tipo di prodotto | Mandrino trascinante | Mandrino trascinante | Mandrino trascinante | Mandrino trascinante | Mandrino trascinante |
Peso pezzo | 100 | 55 | 65 | 50 | |
⌀ Circonferenza di serraggio D1 | 54 | 26 | 38 | 17 |