Mandrino trascinante con cono Morse, Cono Morse (CM): 5

Codice art.: 327403 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse (CM) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo di impiego 55 mm - 100 mm
⌀ Circonferenza di serraggio D1 54 mm
Lunghezza utile B 104,1 mm
Peso pezzo 100 kg
⌀ Esterno 82 mm
⌀ Punta massimo 60° A 20 mm
Vite di estrazione no
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327403 5
EAN / GTIN 4062406765842
Codice del produttore 327403 5
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Angolo di affilatura 60°, ⌀ circonferenza di serraggio 17 mm - 54 mm.
  • Possibilità di rotazione oraria e antioraria.
  • Ideale per l’impiego su torni e nell’esecuzione di una dentatura a creatore.

Uso:

Per l’inserimento nel cono del mandrino del tornio.

Per:

Contropunte rotanti n. art. 321405, n. art. 321720, n. art. 321730 e 321740.

Fornitura:

Trascinatori con punte pilota 327410 e trascinatori 327412.

Accessori speciali:

N. art. 327410 punta pilota, n. art. 327412 trascinatore, n. art. 327414 elementi smorzatori.

Nota:

Bussole coniche idonee all’adattamento nel mandrino autocentrante su richiesta.

Warning:

Uso previsto
  • Mandrino trascinante per il serraggio frontale dei pezzi con una durezza del materiale fino a 35 HRC. Esecuzione adatta per l’uso industriale su torni.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Da utilizzare solo nel modo previsto.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello