{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 190 mm | |
⌀ Campo di impiego | 40 mm - 72 mm | |
⌀ Circonferenza di serraggio D1 | 38 mm | |
Lunghezza utile B | 89 mm | |
Peso pezzo | 65 kg | |
⌀ Esterno | 70 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 14 mm | |
Vite di estrazione | no | |
Tipo di prodotto | Mandrino trascinante |
Codice articolo | 327402 4 | |
EAN / GTIN | 4062406765811 | |
Codice del produttore | 327402 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrino trascinante con cono Morse 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 926.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 856.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 735.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’280.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 991.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo di impiego | 40 ;72 | 28 ;50 | 19 ;34 | 55 ;100 | |
⌀ Esterno | 70 | 52 | 42 | 82 | |
Lunghezza utile B | 89 | 70,3 | 62 | 104,1 | |
⌀ Punta massimo 60° A | 14 | 9 | 5 | 20 | |
Tipo di prodotto | Mandrino trascinante | Mandrino trascinante | Mandrino trascinante | Mandrino trascinante | Mandrino trascinante |
Peso pezzo | 65 | 55 | 50 | 100 | |
⌀ Circonferenza di serraggio D1 | 38 | 26 | 17 | 54 |