{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ Alloggiamento D | 95 mm | |
Lunghezza utile B | 177,5 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 15 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 40 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,01 mm | |
Lunghezza punta C | 66 mm | |
Per peso del pezzo | 1.100 kg | |
Forza di serraggio assiale massima | 1.500 daN | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321770 5 | |
EAN / GTIN | 4019208018737 | |
Codice del produttore | 079922 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante con indicazione della pressione e cuspide prolungata 5
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’895.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’190.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 1.100 kg | 800 kg |
⌀ Alloggiamento D | 95 mm | 96 mm |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,01 mm | 0,01 mm |
Cono Morse | CM5 | CM5 |
Lunghezza utile B | 177,5 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide |