{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ Alloggiamento D | 72 mm | |
Lunghezza utile B | 137,5 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 14 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 32 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,01 mm | |
Lunghezza punta C | 52,5 mm | |
Per peso del pezzo | 550 kg | |
Forza di serraggio assiale massima | 900 daN | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321770 4 | |
EAN / GTIN | 4019208018720 | |
Codice del produttore | 079921 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante con indicazione della pressione e cuspide prolungata 4
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’445.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 786.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D1 | 18 mm | |
Per peso del pezzo | 550 kg | 300 kg |
⌀ Alloggiamento D | 72 mm | 76 mm |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,01 mm | 0,007 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 |
Lunghezza punta C | 52,5 mm | |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide |