Contropunta rotante con inserti 5

Codice art.: 321335 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse CM5
⌀ Alloggiamento D 96 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,01 mm
Numero massimo giri 2.600 min-1
Per peso del pezzo 800 kg
Lunghezza 1 72 mm
L2 14 mm
⌀ Esterno D1 24 mm
⌀ Codolo D2 42 mm
Per codice a colori K24
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 321335 5
EAN / GTIN 4045197774507
Codice del produttore 321335 5

Descrizione

Esecuzione:

  • Contropunta completa temprata e rettificata.
  • Con inserti intercambiabili.
  • Corpo e cuspide forgiati e temprati.
  • Cuscinetti volventi con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
  • Senza manutenzione.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Adatta per la produzione di pezzi più diversi grazie ai 6 diversi inserti.

Fornitura:

1 contropunta rotante n. art. 320659, per 1 x bulino a copiare 60° / 30°, bulino appuntito piccolo 60°, bulino appuntito grande 60°, cono 60°, cono cavo 60°, bulino cavo 60°.
Box modulare incluso con inserto in espanso.

Accessori speciali:

Cuspidi intercambiabili n. art. 320625320631.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello