{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ Alloggiamento D | 90 mm | |
Lunghezza complessiva L | 257,5 mm | |
Lunghezza utile B | 128 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 40 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 49,5 mm | |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 2.000 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320675 5 | |
EAN / GTIN | 5907412202730 | |
Codice del produttore | 800006625 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante leggera 5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 519.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 492.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’435.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
⌀ Alloggiamento D | 90 mm | 78 mm | 96 mm |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Lunghezza utile B | 128 mm | 118 mm | 134 mm |
⌀ Punta massimo 60° A | 40 mm | 32 mm | |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |