{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ Alloggiamento D | 70 mm | |
Lunghezza complessiva L | 204 mm | |
Lunghezza utile B | 101,5 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 32 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 40 mm | |
Numero massimo giri | 3.800 min-1 | |
Per peso del pezzo | 800 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320675 4 | |
EAN / GTIN | 5907412202761 | |
Codice del produttore | 800006624 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante leggera 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 380.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 276.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 343.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’505.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
⌀ Alloggiamento D | 70 mm | 43 mm | 60 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Lunghezza utile B | 101,5 mm | 77 mm | 97 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 32 mm | 20 mm | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide | Cuspide |