{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM4 | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Numero massimo giri | 10.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 800 kg | |
Lunghezza 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
⌀ Esterno D1 | 14 mm | |
⌀ Codolo D2 | 28 mm | |
Per codice a colori | K14 | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321265 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774453 | |
Codice del produttore | 321265 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Contropunta rotante con cuspidi di ricambio, Cono Morse: 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’505.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 276.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 215.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 800 kg | 800 kg | 500 kg |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |