Contropunta rotante leggera 3

Codice art.: 320655 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse MK3
⌀ Alloggiamento D 48 mm
Lunghezza complessiva L 166 mm
Lunghezza utile B 85 mm
⌀ Punta massimo 60° A 28 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,006 mm
Lunghezza punta C 32,5 mm
Numero massimo giri 6.000 min-1
Per peso del pezzo 200 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320655 3
EAN / GTIN 5907412202716
Codice del produttore 800006620

Descrizione

Esecuzione:

  • Angolo di affilatura 60°.
  • Esecuzione leggera.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di concentricità radiale.
  • Esente da manutenzione.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni piccoli e grandi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Contropunta rotante leggera  3

Contropunta rotante leggera 3

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  234.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  202.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  285.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  163.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Per peso del pezzo 200 kg 500 kg 500 kg 500 kg
Numero massimo giri 6.000 min-1 5.000 min-1 5.000 min-1 5.000 min-1
Errore massimo di rotazione concentrica 0,006 mm 0,006 mm 0,006 mm 0,006 mm
Cono Morse MK3 MK3 MK3 MK3
Lunghezza utile B 85 mm 79 mm 94,5 mm 79 mm
⌀ Punta massimo 60° A 28 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Tipo di prodotto Cuspide Cuspide Cuspide Cuspide

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello