{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
Compensazione lineare pressione | 7 mm | |
Compensazione lineare trazione | 7 mm | |
⌀ Esterno del mandrino D | 38 mm | |
Sporgenza totale L | 61,5 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura VDI |
Codice articolo | 319445 40 | |
EAN / GTIN | 4045197959669 | |
Codice del produttore | 319445 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino di maschiatura a cambio rapido M3 − M12, ⌀ Codolo d: 40mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 274.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 313.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 277.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L | 61,5 mm | 86 mm | 46 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
⌀ Esterno del mandrino D | 38 mm | 54 mm | 43 mm |
Compensazione lineare pressione | 7 mm | 12 mm | 0,2 mm |
Compensazione lineare trazione | 7 mm | 12 mm | 1 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI |