• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Mandrino di maschiatura a cambio rapido M3 − M12, ⌀ Codolo d: 20mm

Codice art.: 319445 20
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 20 mm
Compensazione lineare pressione 7 mm
Compensazione lineare trazione 7 mm
⌀ Esterno del mandrino D 38 mm
Sporgenza totale L 56 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 20
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319445 20
EAN / GTIN 4045197959645
Codice del produttore 319445 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Compensazione assiale elastica, priva di gioco grazie all’attacco della bussola.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 e VDI 3425, Foglio 2.

Accessori speciali:

Bussole a innesto rapido n. art. 335420335620.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello