{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Compensazione lineare pressione | 0,2 mm | |
Compensazione lineare trazione | 1 mm | |
⌀ Esterno del mandrino D | 43 mm | |
Sporgenza totale L | 46 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura VDI |
Codice articolo | 319736 40 | |
EAN / GTIN | 4062406230012 | |
Codice del produttore | 319736 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino di maschiatura a cambio rapido sincronizzato M1 − M12 40 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 277.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 274.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 313.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L | 46 mm | 61,5 mm | 86 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
⌀ Esterno del mandrino D | 43 mm | 38 mm | 54 mm |
Compensazione lineare pressione | 0,2 mm | 7 mm | 12 mm |
Compensazione lineare trazione | 1 mm | 7 mm | 12 mm |
⌀ Codolo d1 | 40 mm | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI |