Bussola di riduzione, ⌀ Codolo d1 / ⌀ di serraggio d2: 40/18mm

Codice art.: 319426 40/18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 / ⌀ di serraggio d2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 40 mm
⌀ di serraggio d2 18 mm
⌀ d4 44 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Esecuzione Asola longitudinale
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319426 40/18
EAN / GTIN 4045197586810
Codice del produttore 319426 40/18

Descrizione

Esecuzione:

Per supporto VDI forma E2 (n. art. 319275319405).
Passaggio interno per lubrorefrigerante. L'utensile viene fissato e serrato tramite due viti di bloccaggio.

Uso:

Per riduzione del ⌀ per utensili con codolo cilindrico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello