Bussola di riduzione 25/16 mm

Codice art.: 319426 25/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 25 mm
⌀ di serraggio d2 16 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
Esecuzione Asola longitudinale
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319426 25/16
EAN / GTIN 4045197586629
Codice del produttore 319426 25/16

Descrizione

Esecuzione:

Per supporto VDI forma E2 (n. art. 319275319405).
Passaggio interno per lubrorefrigerante. L'utensile viene fissato e serrato tramite due viti di bloccaggio.

Uso:

Per riduzione del ⌀ per utensili con codolo cilindrico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ Codolo d1 / ⌀ di serraggio d2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello