Bussola di riduzione 32/6 mm

Codice art.: 319426 32/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 / ⌀ di serraggio d2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 32 mm
⌀ di serraggio d2 6 mm
⌀ d4 40 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Esecuzione Spina di bloccaggio
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319426 32/6
EAN / GTIN 4045197586667
Codice del produttore 319426 32/6

Descrizione

Esecuzione:

Per supporto VDI forma E2 (n. art. 319275319405).
Passaggio interno per lubrorefrigerante. L'utensile viene fissato e serrato tramite due viti di bloccaggio.

Uso:

Per riduzione del ⌀ per utensili con codolo cilindrico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello