Portautensili per barre alesatrici Forma E2 50 mm

Codice art.: 319330 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H7) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H7) 50 mm
Dimensioni VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 100 mm
l7 86 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M8
Filettatura viti di serraggio M12
Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319330 50
EAN / GTIN 4062406755416
Codice del produttore 319330 50

Descrizione

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello