Portautensili per barre alesatrici Forma E2 16 mm

Codice art.: 319330 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H7) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H7) 16 mm
Dimensioni VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M8
Filettatura viti di serraggio M10
Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319330 16
EAN / GTIN 4062406755034
Codice del produttore 319330 16

Descrizione

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portautensili per barre alesatrici Forma E2 16 mm

Portautensili per barre alesatrici Forma E2 16 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  83.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  184.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Codice a colori codolo VDI VDI 40 VDI 40
Forma E E
Dimensioni VDI VDI 40 VDI 40
Foro d2 (H7) 16 mm 16 mm
l6 75 mm 90 mm
l7 61 mm 95 mm
Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice Portautensili VDI per barra alesatrice

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello