{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 25 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante | M8 | |
Filettatura viti di serraggio | M10 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319330 25 | |
EAN / GTIN | 4062406755058 | |
Codice del produttore | 319330 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portautensili per barre alesatrici Forma E2, VDI 40, Foro d2 (H7): 25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 83.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 184.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | E | E |
Dimensioni VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Foro d2 (H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 75 mm | 108 mm |
l7 | 61 mm | 100 mm |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice | Portautensili VDI per barra alesatrice |