Set di 3 morsetti teneri 350 mm

Codice art.: 314400 350
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 84.67 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 350 mm
Lunghezza L 137 mm
Altezza H 63 mm
Larghezza cava D 12,72 mm
Distanza fori b 76,2 mm
Lunghezza costola A 19,02 mm
Anche per mandrini di tipo 400 mm
Per codice a colori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 314400 350
EAN / GTIN 4019208034577
Codice del produttore 107639

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio fresata di precisione, esecuzione non brunita.

Uso:

Morsetti pergriffe base temprate.

Materiale:

16 MnCr5

Per:

Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.
  • I morsettiacquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello