{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 200 mm | |
Lunghezza L | 87 mm | |
Altezza H | 43 mm | |
Larghezza cava D | 7,96 mm | |
Distanza fori b | 44,45 mm | |
Lunghezza costola A | 12,67 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208035499 | |
Codice del produttore | 108582 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 3 morsetti teneri 200 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza B | 27 | |
Per tipo mandrino | 200 | 200 |
Altezza H | 43 | 43,5 |
Lunghezza L | 87 | 90 |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Lunghezza costola A | 12,67 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |