Set di 3 morsetti teneri 250 mm

Codice art.: 314400 250
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 28.30 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 250 mm
Lunghezza L 103 mm
Altezza H 53 mm
Larghezza cava D 12,72 mm
Distanza fori b 53,95 mm
Lunghezza costola A 19,02 mm
Per codice a colori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 314400 250
EAN / GTIN 4019208034553
Codice del produttore 107637

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio fresata di precisione, esecuzione non brunita.

Uso:

Morsetti pergriffe base temprate.

Materiale:

16 MnCr5

Per:

Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.
  • I morsettiacquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di 3 morsetti teneri  250 mm

Set di 3 morsetti teneri 250 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  84.90
(CHF 28.30 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  110.50
(CHF 36.83 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza B 32
Per tipo mandrino 250 250
Altezza H 53 51,5
Lunghezza L 103 106
Larghezza cava D 12,72
Per codice a colori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana Ganasce per mandrini a spirale piana

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello