{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 200 mm | |
Lunghezza L | 78 mm | |
Larghezza scanalatura D +0,01 | 12,68 mm | |
Larghezza costola B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Filettatura | M8 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314100 200 | |
EAN / GTIN | 4019208034256 | |
Codice del produttore | 107546 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 4 griffe base temprate 200 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
|
|
Per tipo mandrino | 200 | 200 |
Filettatura | M8 | M10 |
Lunghezza L | 78 | 79 |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Larghezza scanalatura D +0,01 | 12,68 | |
Larghezza costola B1 −0,05 | 7,94 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |