Set di 4 griffe base temprate, Per tipo mandrino: 100mm

Codice art.: 314100 100
Imposta il prezzo 4 Articolo (CHF 94.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 100 mm
Lunghezza L 46 mm
Larghezza scanalatura D +0,01 9,5 mm
Larghezza costola B1 −0,05 7,94 mm
Per codice a colori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Filettatura M6
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 314100 100
EAN / GTIN 4019208034218
Codice del produttore 107542

Descrizione

Uso:

Per l’alloggiamento di morsetti reversibili temprati e morsetti duri o teneri.

Per:

Mandrini autocentranti a quattro griffe n. art. 312505; 312705.

Nota:

  • In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.
  • I morsettiacquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello