Tassello bonificato 18 mm

Codice art.: 313805 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza cava S (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia di serraggio massima 130 Nm
Filettatura G M14
Distanza fori b 30 mm
Larghezza cava S 18 mm
Altezza H 33,5 mm
Altezza gradini h 13,5 mm
Adatto per Röhm KFD-HE 315
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313805 18
EAN / GTIN 2050001929891
Codice del produttore 0146103

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati e bonificati.

Per:

Röhm KFD-HE.

Fornitura:

Incluse viti cilindriche DIN 912 − 12,9!

Nota:

Altri tasselli disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello