{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia di serraggio massima | 50 Nm | |
Filettatura G | M10 | |
Distanza fori b | 20 mm | |
Larghezza cava S | 12 mm | |
Altezza H | 18,5 mm | |
Altezza gradini h | 7,5 mm | |
Adatto per Röhm KFD-HE | 170 | |
Tipo di prodotto | Tassello |
Codice articolo | 313805 12 | |
EAN / GTIN | 2050001929860 | |
Codice del produttore | 0146133 |