Tassello bonificato 14 mm

Codice art.: 313805 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza cava S (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia di serraggio massima 70 Nm
Filettatura G M12
Distanza fori b 25 mm
Larghezza cava S 14 mm
Altezza H 20,5 mm
Altezza gradini h 8,5 mm
Adatto per Röhm KFD-HE 210
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313805 14
EAN / GTIN 2050001929877
Codice del produttore 0146131

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati e bonificati.

Per:

Röhm KFD-HE.

Fornitura:

Incluse viti cilindriche DIN 912 − 12,9!

Nota:

Altri tasselli disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello