{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 210 mm | |
Lunghezza L | 95 mm | |
Larghezza B | 35 mm | |
Altezza H | 40 mm | |
Distanza fori a | 24 mm | |
Distanza fori b | 25 mm | |
Larghezza cava D | 14 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M12 | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313715 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929693 | |
Codice del produttore | 0132139 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 210
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
53.20 CHF
CHF 45.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori a | 24 mm | 24 mm | 20 mm |
Larghezza B | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Per tipo mandrino | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Per filettatura DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Lunghezza L | 95 mm | 95 mm | 102 mm |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |