{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 165 mm | |
Lunghezza L | 72 mm | |
Larghezza B | 32 mm | |
Altezza H | 32 mm | |
Distanza fori a | 15 mm | |
Distanza fori b | 20 mm | |
Larghezza cava D | 12 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M10 | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313715 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929686 | |
Codice del produttore | 0132138 | |
Produttore | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |