{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 210 mm | |
Lunghezza L | 102 mm | |
Larghezza B | 35 mm | |
Altezza H | 40 mm | |
Distanza fori a | 20 mm | |
Distanza fori b | 25 mm | |
Larghezza cava D | 14 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M12 | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313745 210 | |
EAN / GTIN | 4062406699291 | |
Codice del produttore | 313745 210 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 210
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori a | 20 mm | 24 mm |
Distanza fori b | 25 mm | 25 mm |
Larghezza B | 35 mm | 35 mm |
Per filettatura DIN 912 | M12 | M12 |
Altezza H | 40 mm | 45 mm |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |