{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 315 mm | |
Lunghezza L | 140 mm | |
Larghezza B | 50 mm | |
Altezza H | 50 mm | |
Distanza fori a | 30 mm | |
Distanza fori b | 28 mm | |
Larghezza cava D | 21 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M16 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313455 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929617 | |
Codice del produttore | 0120156 |