{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 250 mm | |
Lunghezza L | 120 mm | |
Larghezza B | 50 mm | |
Altezza H | 50 mm | |
Distanza fori a | 20 mm | |
Distanza fori b | 28 mm | |
Larghezza cava D | 21 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M16 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313455 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929600 | |
Codice del produttore | 0120155 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 3 morsetti teneri 250
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori a | 20 | 15 |
Distanza fori b | 28 | 25 |
Larghezza B | 50 | 45 |
Per tipo mandrino | 250 | 250 |
Per filettatura DIN 912 | M16 | M16 |
Lunghezza L | 120 | 95 |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |