{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 165 mm | |
Lunghezza L | 80 mm | |
Larghezza B | 35 mm | |
Altezza H | 40 mm | |
Distanza fori a | 15 mm | |
Distanza fori b | 20 mm | |
Larghezza cava D | 14 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M10 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo |
313455 165
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001929587
copia |
|
Codice del produttore |
0120152
copia |
|
Produttore | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |