Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di 3 morsetti, teneri, Per tipo mandrino: 250

Codice art.: 313310 250

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 250 mm
Lunghezza L 125 mm
Altezza H 50 mm
Larghezza cava D 12 mm
Distanza fori b 40 mm
Lunghezza costola A 20 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313310 250
Codice del produttore 313310 250

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio fresata, esecuzione non brunita.
Non graduati, per la tornitura di ⌀ di serraggio singoli. Superficie di appoggio fresata di precisione, esecuzione non brunita.

Uso:

Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all’uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.
Per l’avvitamento alle griffe base temprate. Per serraggio di pezzi con forma irregolare o già lavorati che non devono essere danneggiati. I morsetti vengono lavorati in base alla forma del pezzo.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

Nota:

  • La Dim. 400 si adatta anche alla Dim. 500 del mandrino.

Morsetti in alluminio, su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello