Esecuzione:
Superficie di appoggio fresata, esecuzione non brunita.
Non graduati, per la tornitura di ⌀ di serraggio singoli. Superficie di appoggio fresata di precisione, esecuzione non brunita.
Uso:
Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all’uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.
Per l’avvitamento alle griffe base temprate. Per serraggio di pezzi con forma irregolare o già lavorati che non devono essere danneggiati. I morsetti vengono lavorati in base alla forma del pezzo.
Materiale:
Prodotto di qualità in 16MnCr5.
Per:
Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art.
313115;
313117;
313135;
313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art.
313120;
313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.
Nota:
- La Dim. 400 si adatta anche alla Dim. 500 del mandrino.
Morsetti in alluminio,
su richiesta.