Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S 2.0 con attacco a cono corto e griffe integrali 315/8

Codice art.: 313135 315/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello / Attacco coni corti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROTA-S plus
Normativa DIN 702-3
Attacco a cono corto 8
Modello 315
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni 14 mm - 333 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati interni 95 mm - 326 mm
Corsa di serraggio per griffa S 9,9 mm
⌀ Esterno A 323 mm
Passaggio E 92 mm
⌀ Contropunta B 139,735 mm
Numero di viti prigioniere 4
Dimensione viti prigioniere M16
Chiave esagono interno K 16 mm
Peso 62,6 kg
Numero massimo giri 3.400 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313135 315/8
EAN / GTIN 2050001928863
Codice del produttore 0819224

Descrizione

Esecuzione:

  • Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.
  • Lunga durata con la massima precisione.
  • Sistema modulare con bussole di protezione.
  • Tempi di allestimento minimi.
  • Corpo del mandrino temprato fino a ⌀ 315 mm.
  • Grande foro passante (Dim. E!).
  • Spina di sicurezza per la massima sicurezza d’uso.
  • Griffe base compatibili con i mandrini del sistema “F” e del sistema “Duro”.
  • Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.
  • Elevata precisione di serraggio dei ⌀ interni più piccoli.

Uso:

Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Materiale:

Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

Fornitura:

1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.
Incluso 1 set di morsetti integrali interne ed esterne.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 313200313350.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello