{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 315 mm | |
Lunghezza L | 107 mm | |
Larghezza B | 36 mm | |
Larghezza cava D | 12 mm | |
Distanza fori b | 54 mm | |
Lunghezza costola A | 26 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313250 315 | |
EAN / GTIN | 4019208023755 | |
Codice del produttore | 094015 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 3 morsetti duri 315
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori b | 54 | 54 |
Larghezza B | 36 | 35 |
Per tipo mandrino | 315 | 315 |
Lunghezza L | 107 | 145 |
Larghezza cava D | 12 | 12 |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm ;Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm ;Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk |
Lunghezza costola A | 26 | 26 |