{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 315 mm | |
Lunghezza L | 105 mm | |
Larghezza B | 36 mm | |
Larghezza cava D | 12 mm | |
Distanza fori b | 54 mm | |
Lunghezza costola A | 26 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313210 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929075 | |
Codice del produttore | 0155103 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 morsetti, duri, Per tipo mandrino: 315
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori b | 54 mm | 54 mm |
Per tipo mandrino | 315 mm | 315 mm |
Lunghezza L | 105 mm | 145 mm |
Larghezza cava D | 12 mm | 12 mm |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk |
Lunghezza costola A | 26 mm | 26 mm |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |