{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-2 | |
Passaggio E | 55 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 74,5 mm | |
Altezza con griffe H2 | 107 mm | |
Numero di viti prigioniere | 6 | |
⌀ Centraggio B | 82,5 mm | |
Dimensione viti prigioniere | 1/2-20 | |
Chiave quadro maschio K | 11 mm | |
Peso | 16,7 kg | |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 310655 200/5 | |
EAN / GTIN | 4019208036724 | |
Codice del produttore | 185436 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto 200/5 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’060.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 919.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio E | 55 mm | 55 mm |
Peso | 16,7 kg | 19 kg |
Altezza con griffe H2 | 107 mm | 107 mm |
Altezza senza griffe H1 | 74,5 mm | 78 mm |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano | Mandrino elicoidale piano |