{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-3 | |
Dimensione cono | 5 | |
⌀ Esterno A | 200 mm | |
Passaggio E | 55 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 78 mm | |
Altezza con griffe H2 | 107 mm | |
⌀ Centraggio B | 82,5 mm | |
Peso | 19 kg | |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312931 200/5 | |
EAN / GTIN | 4062406154806 | |
Codice del produttore | 312931 200/5 |