Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto 315/8 mm

Codice art.: 310655 315/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno A / Cono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 702-2
Passaggio E 103 mm
Altezza senza griffe H1 96 mm
Altezza con griffe H2 142 mm
Numero di viti prigioniere 6
⌀ Centraggio B 139,7 mm
Dimensione viti prigioniere 3/4-16
Chiave quadro maschio K 14 mm
Peso 54 kg
Numero massimo giri 2.300 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Mandrino elicoidale piano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 310655 315/8
EAN / GTIN 4019208036809
Codice del produttore 185441

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
  • Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell’inerzia delle masse.
  • Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
  • I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.
Per coni di mandrini DIN 55029 con viti prigioniere Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

Fornitura:

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.
1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000315200. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

Per mandrini autocentranti a tre griffe e comando tangenziale vedi n. art. 313120313140.
La norma DIN 702-2 è conforme alla vecchia norma DIN 55029.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello