{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 40 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 30,5 mm | |
⌀ Esterno D | 63 mm | |
Filettatura | M50×1,5 | |
Coppia di serraggio massimo | 240 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309615 40 | |
EAN / GTIN | 7640128492207 | |
Codice del produttore | 5.450.40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ghiera di serraggio ER per anelli di tenuta 40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 62.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 37.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 64.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 63 | 63 | 63 |
Per ER | 40 | 40 | 40 |
Lunghezza complessiva L | 30,5 | 26 | 26 |
Filettatura | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
Coppia di serraggio massimo | 240 | 240 | 240 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera | Ghiera |