{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 20 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 19,5 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
Filettatura | M25×1,5 | |
Coppia di serraggio massimo | 100 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309615 20 | |
EAN / GTIN | 7640128492177 | |
Codice del produttore | 5.450.20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ghiera di serraggio ER per anelli di tenuta 20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 42.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 26.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 57.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 34 | 34 | 38 |
Lunghezza complessiva L | 19,5 | 19,5 | 22,6 |
Filettatura | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 |
Coppia di serraggio massimo | 100 | 110 | 80 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera | Ghiera |