Ghiera di serraggio ER per anelli di tenuta 32

Codice art.: 309615 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6499 D
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ER 32 mm
Norma DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Lunghezza complessiva L 27,5 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Filettatura M40×1,5
Coppia di serraggio massimo 180 Nm
Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309615 32
EAN / GTIN 7640128492191
Codice del produttore 5.450.32

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Dado rivestito per: coefficiente d’attrito ridotto e maggiore forza di serraggio nonché elevata resistenza all’usura e alla corrosione.
Con scanalature.

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680309740.
Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.
Anelli di tenuta n. art. 309625; 309630; 309635; 309645.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Ghiera di serraggio ER per anelli di tenuta 32

Ghiera di serraggio ER per anelli di tenuta 32

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  53.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  35.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  55.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno D 50 50 50
Per ER 32 32 32
Lunghezza complessiva L 27,5 23 23
Filettatura M40×1,5 M40×1,5 M40x1,5
Coppia di serraggio massimo 180 180 180
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1
Tipo di prodotto Ghiera Ghiera Ghiera

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello