{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 40 mm | |
Normativa | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 26 mm | |
⌀ Esterno D | 63 mm | |
Filettatura | M50×1,5 | |
Coppia di serraggio massimo | 240 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309612 40 | |
EAN / GTIN | 4045197645708 | |
Codice del produttore | 309612 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti 40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 64.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 35.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 37.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 32.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 63 | 63 | 63 | 50 |
Per ER | 40 | 40 | 40 | 40 |
Lunghezza complessiva L | 26 | 26 | 26 | 20 |
Filettatura | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
Coppia di serraggio massimo | 240 | 240 | 240 | 120 |
Normativa | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera | Ghiera | Ghiera |