{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 18 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
Filettatura | M22×1,5 | |
Coppia di serraggio massimo | 80 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309612 16 | |
EAN / GTIN | 4045197645678 | |
Codice del produttore | 309612 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti 16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 34.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 26.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 32.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 32 | 28 | 28 |
Per ER | 16 | 16 | 16 |
Lunghezza complessiva L | 18 | 18 | 18 |
Filettatura | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera | Ghiera |