{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 40 mm | |
Normativa | DIN 6499 D | |
Lunghezza complessiva L | 20 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Filettatura | M50×1,5 | |
Coppia di serraggio massimo | 120 Nm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 45/50 | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309621 40 | |
EAN / GTIN | 4062406093471 | |
Codice del produttore | 309621 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Ghiera di serraggio ER interna, Per ER: 40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 32.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 35.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 37.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 64.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Per ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lunghezza complessiva L | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Filettatura | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
Coppia di serraggio massimo | 120 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
Normativa | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera | Ghiera | Ghiera |